Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Plus Add-On Indoor/Outdoor Temperatursensor Eingebaut Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108165931
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     213531
EAN/GTIN:
     3800235266427
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Temperaturmessumformer
WIESO PLUS ADD-ON? Präzises Messen und Steuern Shelly Plus Add-on ist eine galvanisch getrennte Sensorschnittstelle für alle Shelly Plus Relais. Verwenden Sie das Add-on zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit über seine 1-Wire-Anschlüsse oder verbinden Sie verschiedene analoge und digitale Sensoren für komplexe Automatisierungen und höhere Effizienz. Hoch Kompatibel Das Shelly Plus Add-on ist mit den meisten Arduino-Sensoren kompatibel! Verwenden Sie die digitalen oder analogen Eingänge, um Ihre gewünschten Parameter zu messen und komplexe Automatisierungsszenen auf der Grundlage der Sensordaten zu erstellen. ANWEDUNGSBEISPIEL Steuerung des Garagentors Sie können einen Reed-Schalter-Sensor an den digitalen Sensor des Shelly Plus Add-on anschließen und den Status Ihres Garagentors verfolgen. Auf diese Weise wissen Sie immer, ob es offen oder geschlossen ist, und können entsprechend reagieren. ANWENDUNGSBEISPIEL Erhitzen Sie Ihr Wasser auf eine optimale Temperatur Decken Sie Ihren täglichen Bedarf, ohne etwas zu verschwenden! Mit den Shelly PM-Relais können Sie den optimalen Energiebedarf für die Erwärmung des Wassers in Ihrem Durchlauferhitzer ermitteln. In Verbindung mit einem Temperatursensor können die Shelly Relais den Durchlauferhitzer automatisch abschalten, wenn die optimale Temperatur erreicht ist. ANWENDUNGSBEISPIEL Halten Sie die Wärme im Haus Zusammen mit einem LDR (Fotowiderstand) kann der Shelly Plus Add-on den Shelly Plus 2PM dazu veranlassen, die Jalousien zu schließen, wenn direktes Sonnenlicht auf Ihre Fenster scheint und den Raum aufheizt. Auf diese Weise muss die Klimaanlage die Hitze nicht durch erhöhten Stromverbrauch ausgleichen und spart somit Energie. Und machen Sie sich keine Sorgen über den Verlust des angenehmen Tageslichts! Sobald die Sonne Ihren Standort wechselt, öffnen sich die Jalousien automatisch wieder. ANWEDUNGSBEISPIEL Eine Markise, die dem Wetter folgt Motorisierte Außenmarkisen bieten Ihren Gästen an sonnigen Tagen angenehmen Schatten. Ein starker, unkontrollierter Wind kann sie jedoch irreparabel beschädigen. Durch die Kombination mit einem Windsensor, der mit dem Shelly Plus Add-on verbunden ist, kann Shelly Plus 2PM die Außenmarkise automatisch schließen, um sie vor Wind zu schützen. Zusätzlich kann der Shelly Plus Add-on mit einem Regensensor den Shelly Plus 2PM veranlassen, die Markise rechtzeitig zu öffnen, um Ihre Gäste zu schützen. ANWEDUNGSBEISPIEL Bewässerung nur bei Bedarf Ein schöner Garten ist keine leichte Aufgabe, und die Automatisierung Ihres Bewässerungssystems kann Ihnen Zeit sparen und Ihre Kosten optimieren. Zusammen mit einem Bodenfeuchtigkeitssensor kann Shelly Plus Add-on den Shelly Plus 1 dazu veranlassen, die Bewässerung nur bei Bedarf einzuschalten und die Regentage auszulassen. ANWEDUNGSBEISPIEL Bewegungsgesteuerte Lichter Shelly Plus Add-on kann auch an einen Bewegungsmelder angeschlossen werden, um Räume zu beleuchten, die Sie gelegentlich im Haus nutzen. Wenn Sie den Raum betreten, geht das Licht so lange an, wie Sie es brauchen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor/Outdoor
Sensor-Typ
Temperatursensor
Typ
Eingebaut
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
105 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, dlr relais
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
183276
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.