Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108765281
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24715
EAN/GTIN:
     8713439247152
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Licensed to win
Das Forta Gaming-Headset ist offiziell für PS5™-Konsolen lizenziert und liefert dir beste Gaming-Action. Es wurde so konzipiert, dass es perfekt mit deiner PlayStation®-Konsole zusammenspielt, und auch das Design kommt hier sicher nicht zu kurz. Nice!

Eine umweltfreundliche Lösung
Mit deinen neuen Kopfhörern rettest du die Welt - im Spiel ebenso wie im echten Leben. Da 35 % des verwendeten Kunststoff recycelt wurden, schaltest du nicht nur deine Gegner aus, sondern hilfst auch dabei dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Feelin’ good
Verabschiede dich von unangenehm drückenden Kopfhörern. Ein gepolsterter Kopfbügel, bewegliche Hörmuscheln und weiche Polster fühlen sich fast so gut an wie dein erster Sieg.

Richtig aufdrehen
Der Sound ist so gut, dass du sogar mit geschlossenen Augen spielen kannst. Kraftvolle 50-mm-Driver und 3D-Audio auf deiner PS5™-Konsole befördern dich direkt ins Zentrum des Geschehens - und genau da wirst du gebraucht.

Laut und deutlich
Lust auf "realtalk"? Mit dem flexiblen, abnehmbaren Mikrofon kannst du deine Gefühle perfekt zum Ausdruck bringen. Lieber nicht? Auch gut - nimm das Mikro einfach ab!

Alles unter Kontrolle
Gaming-Zeit bedeutet "me-time", deswegen solltest du auch alles genauso machen, wie es dir gefällt - Dank der Lautstärkeregelung an der Hörmuschel und dem Mikrofon-Stummschalter hörst und wirst du nur gehört, wenn du es willst. Dazu ein abnehmbares 3,5-mm-Kabel von 1,20 m Länge, das du an deine PS5™-Konsole, PS4™-Konsole und deinen PC anschließen kannst*. Game on!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
269 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Sonstige Funktionen
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
405 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
SCS Product Category Rule (PCR)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Ohrenschützer
Ja
Material Ohrpolster
Kunstleder
Anzahl
1
Technische Details
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
35 %
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
90 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Anzahl des Antriebs
2
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Sound Drucklevel (max)
100 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
PlayStation 4, PlayStation 4 Original, PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim, PlayStation 5, PlayStation 5 Digital
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 17000 Hz
Mikrofon
3,5 mm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02HW-B2UA00
ab € 112,85*
Ähnlich
Asus
90YH02R1-B1UA00
ab € 29,07*
Ähnlich
HP
4P5K4AA
ab € 127,02*
Ähnlich
HP
4P5M0AA
ab € 112,74*
Ähnlich
HP
4P5M2AA
ab € 225,22*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001933
ab € 52,44*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 208,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001539
ab € 216,85*
Ähnlich
Corsair
CA-9011195-EU
ab € 46,37*
Ähnlich
Corsair
CA-9011286-EU
ab € 108,15*
Ähnlich
Logitech
985-001182
ab € 95,22*
Ähnlich
Logitech
981-000757
ab € 40,44*
Ähnlich
Logitech
981-000750
ab € 94,72*
Ähnlich
Logitech
981-000812
ab € 84,29*
Ähnlich
Logitech
981-001104
ab € 93,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.