Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony HT-S400 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 330 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony HT-S400 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 330 W
Sony HT-S400 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 330 W
Sony HT-S400 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 330 W
Sony HT-S400 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 330 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108870284
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HT-S400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
330 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital, Dolby Dual Mono
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Nachtmodus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Bluetooth-Version
5.0
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
64 mm
Gewicht Soundbar
2400 g
Breite des Subwoofers
192 mm
Tiefe des Subwoofers
400 mm
Höhe des Subwoofers
387 mm
Tieftönergewicht
7300 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 157,01* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.