Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UT002GZ Betonmischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UT002GZ Betonmischer
Makita UT002GZ Betonmischer
Makita UT002GZ Betonmischer
Makita UT002GZ Betonmischer
Makita UT002GZ Betonmischer
Makita UT002GZ Betonmischer
Makita UT002GZ Betonmischer
Makita UT002GZ Betonmischer
Makita UT002GZ Betonmischer
Makita UT002GZ Betonmischer
Makita UT002GZ Betonmischer
Makita UT002GZ Betonmischer
Makita UT002GZ Betonmischer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109186285
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UT002GZ
EAN/GTIN:
     0088381774598
Suchbegriffe:
Betonmischer
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Leistungsfähiges Akku-Rührgerät mit 2-Gang-Getriebe für Farben und PutzBesonders leistungsfähiges Akku-Rührgerät mit 2-Gang-Getriebe für Spachtelmassen und Putz. Der Doppel-D-Griff ermöglicht ein einfaches manövrieren und einen festen Halt. Für Rührkörbe mit einem Durchmesser von bis zu 240 mm. Mit Zahnkranzbohrfutter 1,5-13 mm. Eine Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Rahmenfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
458 mm
Tiefe
363 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
5700 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,29*
€ 531,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,02*
€ 514,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,96*
€ 491,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,66*
€ 483,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,16*
€ 461,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.