Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3814-800SP Lichterkette 31,84 m 200 Lampen LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 3814-800SP Lichterkette 31,84 m 200 Lampen LED
Konstsmide 3814-800SP Lichterkette 31,84 m 200 Lampen LED
Konstsmide 3814-800SP Lichterkette 31,84 m 200 Lampen LED
Konstsmide 3814-800SP Lichterkette 31,84 m 200 Lampen LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109217152
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3814-800SP
EAN/GTIN:
     7318303814808
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ein/Aus Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
4 h
Maximale Timer-Zeit
8 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
Solar
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Lampen
Anzahl Lampe(n)
200 Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Bernstein
Farbtemperatur
2300 K
Lichtleistung
2 lm
Dimmbar
Ja
Anzahl der LEDs
200
Betriebsbedingungen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
31.84 m
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.