Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21230 4 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller 21230 4 Bohrer
Heller 21230 4 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109785169
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21230 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
4.2 mm
Länge (mm)
75 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
43 mm
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Unterstützte Gewindegröße
M5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17760 3
ab € 2,60*
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,03*
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
21349 3
ab € 1,12*
Ähnlich
Heller
26116 6
ab € 10,43*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.