Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21181 9 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heller 21181 9 Bohrer
Heller 21181 9 Bohrer
Artikel-Nr.:
     1498-12766-21181
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21181 9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
7 mm
Länge (mm)
109 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
69 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,04*
€ 22,17*
21 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 19,95*
ab € 17,96*
€ 27,17*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 41,04*
€ 54,12*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 221,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
18450 2
ab € 3,23*
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,13*
Ähnlich
Heller
21349 3
ab € 1,10*
Ähnlich
Heller
22349 2
ab € 9,05*
Ähnlich
Heller
26116 6
ab € 10,50*
Ähnlich
Heller
28630 5
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.