Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenzsystem
>
Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme
>
Artikel
Yealink MVC S60-C5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-111326733
Hersteller:
Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
1106986
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Yealink MVC S60 wurde speziell für mittelgroße High-End-Konferenzräume entwickelt. Dieses Set umfasst den leistungsstarken MINI-PC MCore Pro der dritten Generation von Yealink, das Großbild-Touchpanel MTouch Plus und eine neue Generation von intelligenten Audio- und Videogeräten für Konferenzräume, die gemeinsam von Yealink und Microsoft entwickelt wurden: SmartVision 60, ein intelligentes Audio- und Video-Integrationsgerät. Dieses All-in-One-Gerät verfügt über ein bahnbrechendes 10K 360°-Sichtfeld + 360°-Aufnahmebereich, unterstützt intelligentes Multi-Speaker-Tracking, Cortana-Sprachassistent, Sprachtranskription, Identitätserkennung und andere innovative KI-Funktionen von Teams und bietet Ihnen ein rundum immersives, intelligentes Konferenzraumerlebnis.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Energie
Energiequelle
AC
Video
HD-Typ
10K Ultra HD
Lieferumfang
Kamerasteuerung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Kamera enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8196 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichermedien Typ
SSD
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Bildschirm
Display
IPS
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
7 W
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Anzahl der Kameras
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Mikrofon
Anzahl der Mikrofonarrays
6
Gewicht und Abmessungen
Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT)
168 x 197 x 39 mm
Schnittstellenmodulgewicht
690 g
Verpackungsbreite
402 mm
Verpackungstiefe
393 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
3200 g
Computersystem
Computersystem-Typ
Mini PC
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Kamera
Digitaler Zoom
5 x
Horizontales Blickfeld
360 °
Vertikales Blickfeld
60 °
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Webcam-Abdeckung
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Konferenzausstattung
>
Videokonferenzsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Mini-PC
,
MiniPC
,
Nettop
,
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
,
Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme
,
Videokonferenz Raumsysteme
,
Videokonferenzsystem
,
Videokonferenztelefon
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
videokonferenzsystem yealink
,
videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3.896,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.999,79*
€ 4.759,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.983,77*
€ 4.740,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.934,30*
€ 4.681,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.908,73*
€ 4.651,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.896,54*
€ 4.636,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 90XB0920-BBP000 Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Asus
90XB0920-BBP000
ab € 84,19*
Ähnlich
ASUS BP2701 ROG BACKPACK/GR 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Grau
Asus
90XB06L0-BBP010
ab € 97,52*
Ähnlich
ASUS Ranger Carry Sleeve 16 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Asus
90XB08W0-BSL000
ab € 45,38*
Ähnlich
ASUS ROG 100W USB-C Adapter Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Asus
90XB077N-MPW000
ab € 45,30*
Ähnlich
ASUS ROG Ranger BC1001 Waist Pack
Asus
90XB06FA-BME000
ab € 19,44*
Ähnlich
ASUS ROG Ranger BP1500 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Grau
Asus
90XB0510-BBP000
ab € 37,60*
Ähnlich
ASUS ROG SLASH Hard Case Luggage Karre Harte Schale Schwarz Polycarbonat (PC)
Asus
90XB08P0-BSS000
ab € 257,91*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VP4700 Backpack Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Asus
90XB06Q0-BBP010
ab € 32,45*
Ähnlich
ASUS VY229Q Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0960-B02170
ab € 106,23*
Ähnlich
Jabra Lautsprecher Speak 710 - inkl. Link370
Jabra
7710-409
ab € 140,15*
Ähnlich
Jabra Lautsprecher Speak 810 UC
Jabra
7810-209
ab € 274,77*
Ähnlich
Jabra PanaCast 50 – Schwarz
Jabra
8200-231
ab € 884,88*
Ähnlich
Jabra Speak 750 für Microsoft Teams USB & Bluetooth Jabra Link 370
Jabra
7700-309
ab € 161,82*
Ähnlich
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 Inch Laptop Case
Targus
CN31
ab € 12,63*
Ähnlich
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 – 16 Inch Notepac Laptop Case
Targus
CN01
ab € 14,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen