Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA002013A5521 Steckdose Schuko Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112880909
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA002013A5521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit ebener/glatter Zentralscheibe,
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Oberflächenlackierung
Glänzend
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
43.7 mm
Tiefe (min)
31 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
70.6 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Merkmale
Buchsen-Typ
Schuko
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Installationstyp
Schrauben
Befestigungstyp
Wand
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.