Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PIC M018-DIA 200-PE-CRD/1 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady PIC M018-DIA 200-PE-CRD/1 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Brady PIC M018-DIA 200-PE-CRD/1 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112970787
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PIC M018-DIA 200-PE-CRD/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
200 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polyester
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,57* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.