Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens HZ9TY010 Backofenrost & Backblech Backofen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens HZ9TY010 Backofenrost & Backblech Backofen Edelstahl
Siemens HZ9TY010 Backofenrost & Backblech Backofen Edelstahl
Siemens HZ9TY010 Backofenrost & Backblech Backofen Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113503971
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ9TY010
EAN/GTIN:
     4242003927830
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Teppanyaki-Grill
Teppanyakigrill
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Markenkompatibilität
Bosch
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
230 mm
Weitere Suchbegriffe: backofenrost siemens, teppanyaki grill
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.