Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 622.271.00.5 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 622.271.00.5 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 622.271.00.5 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 622.271.00.5 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 622.271.00.5 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649097
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     622.271.00.5
EAN/GTIN:
     4025416678892
Suchbegriffe:
Heizkörper-Anschluss
Heizkörper-Anschlussstück
Press Winkelstück
Rohrbogen Rohrleitung Thermoplast
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
51 mm
Breite
22 mm
Merkmale
Biegewinkel
90 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.