Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 36121 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 36121 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36121 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36121 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36121 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649255
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     36121
EAN/GTIN:
     4024723361213
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Muffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
33 mm
Breite
13 mm
Merkmale
Biegewinkel
30 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.