Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 625.319.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 625.319.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 625.319.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 625.319.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 625.319.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650402
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     625.319.00.5
EAN/GTIN:
     4025416678540
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Press Kreuzungs T-Stück
Press T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
25 mm
Breite
138 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.