Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 625.321.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 625.321.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 625.321.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 625.321.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 625.321.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650404
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     625.321.00.5
EAN/GTIN:
     4025416678557
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Press Kreuzungs T-Stück
Press T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
28 mm
Breite
144 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.