Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 36117 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 36117 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36117 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36117 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36117 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650840
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     36117
EAN/GTIN:
     4024723361176
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Muffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
44 mm
Breite
9 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Biegewinkel
15 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.