Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 33423 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAPRESS Edelstahl Deckenwinkel 90° d 15 mm x 1/2" IG, abgesetzt
MAPRESS Edelstahl Deckenwinkel 90° d 15 mm x 1/2" IG, abgesetzt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651728
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     33423
EAN/GTIN:
     4024723334231
Suchbegriffe:
Press Deckenwinkel
Press Wandscheibe
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Breite
30 mm
Merkmale
Biegewinkel
90 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.