Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 83311 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 83311 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 83311 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 83311 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 83311 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651811
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     83311
EAN/GTIN:
     4024723833116
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Muffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Breite
155 mm
Höhe
241 mm
Merkmale
Biegewinkel
90 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.