Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kokos "Du schon wieder"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kokos "Du schon wieder"
Relaxdays Fußmatte Kokos "Du schon wieder"
Relaxdays Fußmatte Kokos "Du schon wieder"
Relaxdays Fußmatte Kokos "Du schon wieder"
Relaxdays Fußmatte Kokos "Du schon wieder"
Relaxdays Fußmatte Kokos "Du schon wieder"
Relaxdays Fußmatte Kokos "Du schon wieder"
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113690600
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025327538
EAN/GTIN:
     4052025327538
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Diese Schuhmatte macht Ihren Gästen auf direktem Weg deutlich, was Sie von dem erneuten Besuch halten. Mit dem Spruch "Du schon wieder?!?" bringt die originelle Willkommensmatte Freunde und Familie sicher zum Lachen. Dabei kann der Kokosteppich durch seiner Fertigung aus robuster Naturfaser sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich überzeugen. Ob im Treppenhaus, vor der Haustür oder im Wohnungsflur, der Fußabtreter hält dank rutschfester Unterseite sicher am Boden.

Hinweis: Da Kokos ein Naturmaterial ist, kann ist bei Farbe und Struktur der Fasern zu Abweichungen kommen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
15 mm
Breite
400 mm
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Indoor/Outdoor
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Spitzenmaterial
Kokosnuss
Trägermaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.