Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kokos mit Flamingos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kokos mit Flamingos
Relaxdays Fußmatte Kokos mit Flamingos
Relaxdays Fußmatte Kokos mit Flamingos
Relaxdays Fußmatte Kokos mit Flamingos
Relaxdays Fußmatte Kokos mit Flamingos
Relaxdays Fußmatte Kokos mit Flamingos
Relaxdays Fußmatte Kokos mit Flamingos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113690612
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025390549
EAN/GTIN:
     4052025390549
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Eingangsmatte mit dekorativen Flamingos
Mit dieser originellen Haustürmatte verleihst Du Deinem Eingangsbereich einen tropischen Touch und sorgst für saubere Innenräume. Doch der Schmutzabtreter punktet nicht nur mit seinem dekorativen Flamingo-Motiv. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und langlebig und kann dank wetterfester Eigenschaften sowohl drinnen als auch draußen genutzt werden. Die Unterseite des Fußabstreifers besteht aus rutschfestem PVC, sodass der Schuhabtreter an seinem angestammten Platz bleibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
15 mm
Breite
400 mm
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Indoor/Outdoor
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Braun, Pink, Rot
Färbung
Abbildung
Spitzenmaterial
Kokosnuss
Trägermaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.