Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SRS-XB100 Tragbarer Mono-Lautsprecher Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SRS-XB100 Tragbarer Mono-Lautsprecher Orange
Sony SRS-XB100 Tragbarer Mono-Lautsprecher Orange
Sony SRS-XB100 Tragbarer Mono-Lautsprecher Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113732721
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRSXB100D
EAN/GTIN:
     4548736146150
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
274 g
Breite
76 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
95 mm
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Orange
Produktdesign
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, AAC, AVRCP, SBC
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
SBC, AAC
Freisprechmodus
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.