Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1904C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1904C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Clairefontaine 1904C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113766117
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1904C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
5000 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
100 µm
Technische Details
Pallettenlänge netto
940 mm
Pallettenbreite netto
670 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01842* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1902C
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.