Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1902C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1902C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Clairefontaine 1902C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97742817
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1902C
EAN/GTIN:
     3288580590204
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
100 µm
Undurchsichtigkeit
93 %
Recyceltes Material
Ja
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kunststoff
Zertifikate
Zertifizierung
Ange Bleu FSC® Ecolabel ISO 14001 ISO 9001
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,01048* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1904C
ab € 10,68*
Ähnlich
Clairefontaine
1912C
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.