Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3806C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 3806C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter Weiß
Clairefontaine 3806C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113766148
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3806C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2800 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
125 Blätter
Mediengewicht
350 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
322 µm
Technische Details
Pallettenlänge netto
960 mm
Pallettenbreite netto
790 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,05928* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1807C
ab € 6,95*
Sonstiges
Clairefontaine
1821C
ab € 6,00*
Sonstiges
Clairefontaine
1842C
ab € 5,21*
Sonstiges
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,47*
Sonstiges
Clairefontaine
3801C
ab € 6,19*
Sonstiges
Clairefontaine
1844C
ab € 3,69*
Sonstiges
Clairefontaine
1833
ab € 5,46*
Sonstiges
Clairefontaine
1800C
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.