Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Wireless PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE Wireless PRO
RØDE Wireless PRO
RØDE Wireless PRO
RØDE Wireless PRO
RØDE Wireless PRO
RØDE Wireless PRO
RØDE Wireless PRO
RØDE Wireless PRO
RØDE Wireless PRO
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114171024
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     WIPRO
EAN/GTIN:
     698813010943
Suchbegriffe:
Funkmikrofon
Funkmikrofon-Anlage
Kopfhörer
Lavalier-Mikrofone
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
5 V
Akkuladezeit
2.5 h
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Sound Drucklevel (max)
123.5 dB
Rauschverhältnis (SNR)
72 dB
Maximaler Arbeitsabstand
260 m
LED-Anzeigen
Leistung, Status
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Lavalier-Mikrofon
Mikrofon
RF Wireless
Kabellose Reichweite
260 m
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Art der Mikrophon-Stromversorgung
Akku
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Empfänger
1
Anzahl der enthaltenen Sender
2
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
46.5 x 44 x 20 mm
Empfängergewicht
36 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
46.5 x 44 x 20 mm
Gewicht Transmitter
35 g
Transmitter 2 Abmessungen (BxTxH)
46.5 x 44 x 20 mm
Transmitter 2 Gewicht
35 g
Sender
Transmittertyp
Taschensender
Empfänger
Receiver Typus
Kamera-Montageaufnehmer
Receiver-Display
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 353,30* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,79*
€ 479,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,52*
€ 462,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,38*
€ 460,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,30*
€ 420,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.