Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 405720 Bolzen-/Kettenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114736017
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     405720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Stahlschenkel lackiert, geschmiedet, vergütet, für harten Draht bis Ø 3 mm, max. HRC 15, weichen und runden Draht bis Ø 5 mm, max. HRC 35
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bolzenschneider
Anzahl der Positionen
1
Handgrifffarbe
Rot
Materiallgriff
Stahl
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.