Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich Dinosaurs Stegosaurus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich Dinosaurs Stegosaurus
schleich Dinosaurs Stegosaurus
schleich Dinosaurs Stegosaurus
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115840480
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     15040
EAN/GTIN:
     4059433732015
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Die gewaltigen Knochenplatten auf dem Rücken des Stegosaurus sind ziemlich beeindruckend. Meistens ist der Pflanzenfresser aber friedlich. Wenn man ihn beim Grasen stört oder ihn ärgert, kann er aber schon mal ungemütlich werden. Dann schlägt er mit seinem imposanten Stachelschwanz um sich. Also lieber Freundschaft schließen mit dem neun Meter langen Urzeitgiganten!

Den Stegosaurus erkennt man schon von Weitem, und das nicht nur, weil er so riesig ist: Seine feuerrote Doppelreihe an geschwungenen Knochenplatten auf dem Rücken ist unverkennbar. Sie bildet einen schönen Kontrast zur gelblichen Echsenhaut. Mit gesenktem Kopf stapft er über die Wiesen und hält dabei seinen langen Schwanz immer ein wenig in die Höhe. Wahrscheinlich ist er mal wieder mit Grasen beschäftigt. Das tut der Stegosaurus den lieben langen Tag, denn bis der 4,5 Tonnen schwere Pflanzenfresser endlich satt ist, dauert es eine Weile. Wer will auch mal probieren?
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
151.2 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Grün, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Tiertyp
Stegosaurus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleich
15043
ab € 11,77*
Zubehör
Schleich
15044
ab € 11,71*
Zubehör
Schleich
15042
ab € 9,62*
Zubehör
Schleich
15041
ab € 8,64*
Zubehör
Schleich
15039
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.