Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich Dinosaurs Concavenator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich Dinosaurs Concavenator
schleich Dinosaurs Concavenator
schleich Dinosaurs Concavenator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115917254
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     15041
EAN/GTIN:
     4059433848280
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Mit seinen sechs Metern Länge ist der Concavenator eine imposante Erscheinung. Grasgrün und gelb leuchtet die Echsenhaut. Auf dem Rücken trägt er einen lang gestreckten Höcker, der sich rot vom Rest des Körpers absetzt. Mit seinem auffälligen Aussehen hält er sich Feinde vom Leib. Reicht das nicht, zeigt er seine scharfen Zähne. Das schlägt Angreifer sofort in die Flucht.

Irgendwie giftig sieht er aus, der Concavenator. Das liegt wohl an seiner gelb-grünen Echsenhaut und dem feuerroten Höcker auf dem Rücken. Wofür der wohl gut ist? Beeindruckend ist er allemal. Auch seine Körpergröße von sechs Metern verschafft dem Urzeitriesen Respekt. Wer sich dennoch mit ihm anlegt, merkt schnell, dass der Concavenator nicht zu Scherzen aufgelegt ist: Sein mächtiger Kiefer klappt bedrohlich auf und zu und er entblößt seine messerscharfen Zähne. Rette sich wer kann!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
83 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Grün, Rot, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Tiertyp
Concavenator
Bewegliche Teile
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleich
15043
ab € 11,77*
Zubehör
Schleich
15044
ab € 11,71*
Zubehör
Schleich
15042
ab € 9,62*
Zubehör
Schleich
15039
ab € 8,62*
Zubehör
Schleich
15040
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.