Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 65269 DisplayPort-Kabel 2 m HDMI Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 65269 DisplayPort-Kabel 2 m HDMI Grau
Goobay 65269 DisplayPort-Kabel 2 m HDMI Grau
Goobay 65269 DisplayPort-Kabel 2 m HDMI Grau
Goobay 65269 DisplayPort-Kabel 2 m HDMI Grau
Goobay 65269 DisplayPort-Kabel 2 m HDMI Grau
Goobay 65269 DisplayPort-Kabel 2 m HDMI Grau
Goobay 65269 DisplayPort-Kabel 2 m HDMI Grau
Goobay 65269 DisplayPort-Kabel 2 m HDMI Grau
Goobay 65269 DisplayPort-Kabel 2 m HDMI Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116724120
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
3
Material Stecker-Gehäuse
Aluminiumlegierung
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Kontaktmaterial
Gold
Plug
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.