Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver BTM-610 Tragbarer Lautsprecher Weiß 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver BTM-610 Tragbarer Lautsprecher Weiß 10 W
Denver BTM-610 Tragbarer Lautsprecher Weiß 10 W
Denver BTM-610 Tragbarer Lautsprecher Weiß 10 W
Denver BTM-610 Tragbarer Lautsprecher Weiß 10 W
Denver BTM-610 Tragbarer Lautsprecher Weiß 10 W
Denver BTM-610 Tragbarer Lautsprecher Weiß 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117344634
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     BTM-610
EAN/GTIN:
     5706751071195
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
89 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
590 g
Audio
RMS-Leistung
10 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Lautstärkeregler
Tasten
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Tragegriff(e)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
1
True Wireless Stereo (TWS)-Technologie
Ja
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Mikrofon enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.