Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar CP-3015 Zitruspresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar CP-3015 Zitruspresse
Tristar CP-3015 Zitruspresse
Tristar CP-3015 Zitruspresse
Tristar CP-3015 Zitruspresse
Tristar CP-3015 Zitruspresse
Tristar CP-3015 Zitruspresse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-121140181
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     CP-3015
EAN/GTIN:
     8712836989375
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Stellen Sie sich die Tristar CP-3015 Zitruspresse vor - Ihr Ticket zu frisch gepresstem Zitrusgenuss! Diese professionelle Saftpresse verfügt über einen mühelosen Presshebel, der es Ihnen ermöglicht, die Aromen Ihrer Lieblingszitrusfrüchte mühelos zu extrahieren. Sagen Sie Auf Wiedersehen zur lästigen Reinigung, denn alle Teile sind abnehmbar und sorgen nach jeder Saftsession für mühelose Sauberkeit. Mit einem robusten 120-Watt-Motor macht diese Saftpresse im Handumdrehen die leckersten Säfte!

Benutzerfreundlicher Presshebel
Mit seinem benutzerfreundlichen Presshebel erledigt diese Saftpresse das Auspressen all Ihrer Früchte im Handumdrehen. Egal, ob es sich um spritzige Zitronen, süße Orangen oder saure Grapefruits handelt, die Tristar CP-3015 sorgt dafür, dass Sie jeden Tropfen Saft erhalten. Außerdem ist die Reinigung dank ihrer leicht abnehmbaren Teile ein Kinderspiel und macht Ihre Saft-Erfahrung mühelos.

Leistungsstarke Leistung
Diese Zitruspresse ist nicht nur praktisch, sie wird von einem robusten 120-Watt-Motor unterstützt, der eine effiziente Extraktion bei jeder Anwendung garantiert. Mit zwei Kegeln, um sowohl kleinere als auch größere Früchte zu verarbeiten, passt sie sich nahtlos an Ihre Saftbedürfnisse an. Der integrierte Fruchtfleischfilter garantiert glatten, pulpfreien Saft, und die Direkt-Servierfunktion füllt Ihr Glas in Sekundenschnelle mit Ihrem Lieblingssaft.

Vielseitiges Design
Packen Sie sie für Ihre Campingausflüge ein und gönnen Sie sich die natürliche Güte frisch gepressten Safts. Ihr kompaktes Design und durchdachte Funktionen stellen sicher, dass das zitrusfrische Vergnügen nie zu weit entfernt ist, egal wohin Ihre Reisen Sie führen.

Was ist in der Box?
CP-3015 Zitruspresse, 2 Kegel, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Saftcontainer
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Rutschfeste Füße
Ja
Anzahl der Druckkegel
2
Material
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Kabellänge
0.75 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
740 g
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
267 mm
Paketgewicht
1190 g
Energie
Leistung
120 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.