Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS PA4000x 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA ECOSYS PA4000x 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA ECOSYS PA4000x 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA ECOSYS PA4000x 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA ECOSYS PA4000x 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA ECOSYS PA4000x 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA ECOSYS PA4000x 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA ECOSYS PA4000x 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-122241005
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     110C153NL0
EAN/GTIN:
     632983084779
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv3, TLS
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3600 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, cTUVus, WEEE
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
850 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Maximale Papierkapazität
850 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
80000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
1500 - 3000 Seiten pro Monat
Monat der Einführung
September
Jahr der Einführung
2024
Ursprungsland
Vietnam
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
512 MB
Speicherkartensteckplätze
1
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
48 dB
Schallleistungspegel (Standby)
29 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
516 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
18000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
393 mm
Höhe
272 mm
Gewicht
14000 g
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Banner, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Legal, Brief
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 220 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Optionale Konnektivität
Ethernet, Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
555.9 W
Stromverbrauch (Standby)
6 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.34 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
15 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.4 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Weitere Suchbegriffe: kyocera laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,04*
€ 266,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 621,72*
Zubehör
Kyocera
1203RA0UN0
ab € 133,71*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 264,00*
Zubehör
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,14*
Zubehör
Kyocera
870LD00134
ab € 218,76*
Zubehör
Kyocera
870F3002PSA
ab € 67,34*
Zubehör
Kyocera
870F5002PSA
ab € 186,63*
Zubehör
Kyocera
170C150NL0
ab € 132,89*
Zubehör
Kyocera
1T0C150NL0
ab € 107,20*
Zubehör
Kyocera
1503WW0UN0
ab € 136,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.