Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-7738148 Herst.-Nr.: AR702480 EAN/GTIN: 731304302278 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 914 mm | | Verpackungstiefe | 119 mm | | Verpackungshöhe | 1989 mm | | Paketgewicht | 26200 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 795 mm | | Tiefe | 19 mm | | Höhe | 1889 mm | | Gewicht | 20280 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Rack-Kapazität | 42U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 855 | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 371,79* | € 434,02* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 378,75* | € 438,75* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 376,69* | € 438,76* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 385,82* | € 447,65* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 681,29* | € 772,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|