Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Wokherd
>
Wok
>
Wok antihaft
>
Artikel
Tristar BP-2827 Wok-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-20419494
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
BP-2827
EAN/GTIN:
8713016028273
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
Elektrische Wokpfanne
BP-2827 Party-Wok-Set – Auch als Crêpe- und Bratpfanne verwendbar – Leistung: 1000 W
Mit dem BP-2827 Party-Wok-Set kommen Sie in den Genuss eines köstliches Wok-Essens mit Ihrer Familie oder Freunden. Jeder kann sich in seiner Wok-Pfanne sein eigenes Gericht zusammenstellen. Außerdem können Sie mit der Backplatte Crêpes oder Pfannkuchen in den dafür vorgesehenen Formen zubereiten.
Immer ein unterhaltsamer Abend
Mit dem Party-Wok-Set können sechs Personen gleichzeitig äußerst leckere Wok-Menüs zubereiten. Stellen Sie einfach Schüsseln mit verschiedenen Gemüsesorten, Fleisch, Fisch, Nudeln oder Reis und ein paar Wok-Saucen bereit, aus denen jeder nach eigenem Gusto die Zutaten individuell kombinieren kann. Die Backplatte kann darüber hinaus auch ohne die Wok-Pfännchen als Grillplatte benutzt werden, um Zutaten direkt auf der Platte zu braten. Mit den praktischen Formen in der Platte können Sie kleine Pfannkuchen, Crêpes oder Omeletts zubereiten.
Praktisches Design
Dank 1000W Leistung erreicht das Party-Wok-Set rasch die gewünschte Temperatur. 40 x 27 cm Heizfläche bieten ausreichend Platz, um Wok- oder Backspeisen für sechs Personen zuzubereiten. Mit den integrierten Handgriffen lässt sich das Party-Wok-Set einfach und sicher transportieren. Dank des 2 m langen Netzkabels können Sie den Wok überall aufstellen.
Praktisch im Gebrauch
Dank der vielfältigen Funktionsmerkmale ist das Party-Wok-Set sehr einfach zu verwenden. Mit dem Netzschalter lässt es sich bequem einschalten, und die Kontrollleuchte zeigt an, ob das Party-Wok-Set bereits die richtige Temperatur erreicht hat. Die Antihaftbeschichtung sorgt dafür, dass kein Teig an der Backplatte und den Pfännchen anhaftet und sich das Set nach dem Gebrauch problemlos reinigen lässt. Die mitgelieferten sechs Holzspatel und der Teiglöffel runden das praktische Konzept ab.
gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.
Lieferumfang:
Wok-Set, farbige Pfännchen (6x), Holzspatel (6x), Teiglöffel, Bedienungsanleitung
Gründe für die Wahl des BP-2827 Party-Wok-Sets:
Party-Wok-Set und Backplatte in einem – mit integrierten Formen zum Backen kleiner Pfannkuchen oder Crêpes
Komplettset bestehend aus einer Backplatte mit vier bunten Pfännchen, Holzspateln und Teiglöffel
Die kompakte Backplatte ist dank der Heizfläche von 40 x 27 Zentimetern für sechs Personen geeignet
Erreicht dank 1000 W Leistung schnell die richtige Temperatur und hat ein praktisches 2 m langes Netzkabel
Die Antihaftbeschichtung sorgt dafür, dass keine Zutaten anhaften und dass Sie die Backplatte und die Pfännchen problemlos reinigen können
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1000 W
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
270 mm
Gewicht
2700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
338 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
3560 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
... >
Kleine Küchengeräte
>
Elektrisches Kochgeschirr
>
Elektrische Woks
Weitere Suchbegriffe:
Elektrischer Wok
,
Teppanyaki-Grill
,
Teppanyakigrill
,
Eisengusswok
,
Rundboden-Pfanne
,
Rundbodenpfanne
,
Stielwok
,
Wok
,
Wok-Pfanne
,
Wokpfanne
,
Antihaft-Wok
,
Wok (Antihaft)
,
Wok antihaft
,
Wok-Pfanne (Antihaft)
,
Wokpfanne (Antihaft)
,
elektro crepemaker
,
crepe maker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess
01.103250.01.001
ab € 64,06*
Sonstiges
Tristar BP-2641 Bambus Grillplatte XL
Tristar
BP-2641
ab € 44,65*
Sonstiges
Tristar BP-2750 Grillplatte
Tristar
BP-2750
ab € 34,83*
Sonstiges
Tristar BP-2787 Kontaktgrill
Tristar
BP-2787
ab € 33,57*
Sonstiges
Tristar PZ-9131 Elektro-Grillplatte Freistehend 1800 W Schwarz
Tristar
PZ-9131
ab € 42,60*
Sonstiges
Elektro Tischgrill XL Bambus & Grillzange, Fettauffangschale 51x25cm 2200Watt
Setpoint
BPS2641
ab € 48,08*
Sonstiges
Elektro Tischgrill XL BBQ Grill-& Bratplatte 49x27cm, 2000Watt - mit Grillzange
Setpoint
BPS2750
ab € 39,88*
Sonstiges
Elektro Tischgrill Ø40cm für 4 Personen, Teppanyaki mit Grillzange, 2000W
Setpoint
BPS2787
ab € 38,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen