Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx DigiScan DS-02 Film-/Dia-Scanner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx DigiScan DS-02 Film-/Dia-Scanner Schwarz
Technaxx DigiScan DS-02 Film-/Dia-Scanner Schwarz
Technaxx DigiScan DS-02 Film-/Dia-Scanner Schwarz
Technaxx DigiScan DS-02 Film-/Dia-Scanner Schwarz
Technaxx DigiScan DS-02 Film-/Dia-Scanner Schwarz
Technaxx DigiScan DS-02 Film-/Dia-Scanner Schwarz
Technaxx DigiScan DS-02 Film-/Dia-Scanner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21302823
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4166
EAN/GTIN:
     4260101736437
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Video CaptureCard
Video Grabber
  • Tragbarer, hochauflösender Scanner für Negativfilme und Diafilme
    - Hohe Farbbrillianz mit automatischer Farb- und Belichtungsanpassung
    - 2,4" TFT Display und 5 Megapixel CMOS Sensor
    - Integriertes SD- / SDHC-Kartenslot (bis 32GB)
    - Unterstützt USB 2.0 MSDC Schnittstelle (Hochgeschwindigkeit)
    - Als Stand-alone-Gerät nutzbar (ohne PC)
    - Klein, leicht, handlich und einfach zu bedienen

    - Sensor: CMOS 1/3,2” 5 Megapixel
    - Empfindlichkeit: Automatische Einstellung
    - Objektiv: Fester Fokus F/6.0, F=6,34 mm
    - Fokus-Reichweite: 5,6 cm
    - Standbild: JPEG, Auflösung: 5M, 10M (Interpolation)
    - TV Output-Format: NTSC / PAL
    - Lichtquelle: Korrektur Hintergrundbeleuchtung
    - Stromversorgung: DC 5V
    - CPU: Intel Pentium 4/2.8 GHz oder höher
    - Speicher: 512 MB oder höher
    - Video-Karte: 64 MB oder High Top-Videokarte
    - Übertragung Verbindung: Standard USB 2.0 oder höher
    - Festplatten-Kapazität: mindestens 200 MB
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
300 g
Design
Scanner-Typ
Film-/Dia-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.