Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UT1600 Rührgerät 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UT1600 Rührgerät 1800 W
Makita UT1600 Rührgerät 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23319722
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UT1600
EAN/GTIN:
     0088381648448
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
1800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Beste Verwendung
Mörtel, Putz
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7100 g
Leistungen
Maximaldurchmesser Rührer
180 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,71*
€ 428,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,89*
€ 408,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,31*
€ 401,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,25*
€ 382,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.