Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 15m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 15m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 15m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 15m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24349680
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5548
EAN/GTIN:
     7611990194933
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
15 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2560p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 3,07* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5547
ab € 23,46*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5542
ab € 5,87*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5549
ab € 58,53*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5543
ab € 7,34*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5546
ab € 81,55*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5545
ab € 10,16*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5544
ab € 15,29*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5587
ab € 8,68*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5541
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.