Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 1,0m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-24349773
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
11.04.5541
EAN/GTIN:
7611990189984
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
1 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Plug
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Datenkabel
,
Datenleitung
,
Datenübertragungskabel
,
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
HDMI Kabel Sonstige
,
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
,
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,0 m roline
,
alarmkabel
,
1m datenkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,34* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 1,5 m
ROLINE
11.04.5531
ab € 5,05*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 10 m
ROLINE
11.04.5547
ab € 23,49*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 15 m
ROLINE
11.04.5548
ab € 35,47*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 2 m
ROLINE
11.04.5542
ab € 5,19*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 20 m
ROLINE
11.04.5549
ab € 59,30*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m
ROLINE
11.04.5543
ab € 7,32*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 30 m
ROLINE
11.04.5546
ab € 81,32*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 5 m
ROLINE
11.04.5545
ab € 10,17*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 7,5 m
ROLINE
11.04.5544
ab € 15,28*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, weiß, 2 m
ROLINE
11.04.5587
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen