Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 10m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 10m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 10m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 10m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24363011
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5547
EAN/GTIN:
     7611990194926
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI 19 Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik.

  • Maximale Auflösung: 1920 x 1080
  • Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
  • Verbesserte Kabelabschirmung
.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
10 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5548
ab € 35,47*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5542
ab € 5,19*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5549
ab € 59,30*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5543
ab € 7,32*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5546
ab € 81,32*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5545
ab € 10,17*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5544
ab € 15,28*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5587
ab € 8,67*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5541
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.