Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
DELL S Series 24 Monitor - SE2422H- 60.5cm (23.8’’)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-91875146
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
DELL-SE2422H
EAN/GTIN:
5397184505052
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Genießen Sie die Darstellung auf diesem 60,4 cm(23,8")-Full-HD-Display mit schmaler Blende, AMD FreeSync, schneller Antwortzeit und 75 Hz-Bildwiederholfrequenz für entspanntes Gaming.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
12 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
8 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
92.56 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
604.5 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.45 cm
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
501
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)
129
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)
326
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)
24
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)
148
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)
3
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)
353
PAIA-Version
1.3.2
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PVC/BFR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
613 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Paketgewicht
5230 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
552.64 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
178.81 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
420.25 mm
Gewicht (mit Ständer)
3770 g
Breite (ohne Standfuß)
552.64 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49.69 mm
Höhe (ohne Standfuß)
331.61 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3180 g
Rahmenbreite (Seite)
12.8 mm
Rahmenbreite (oben)
12.8 mm
Rahmenbreite (unten)
16.92 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
24 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
15.9 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
494247
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
dell monitore
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 69,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Dockingstation – WD19S 130 W
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 111,55*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 3 jahre ProSupport for monitors
Dell
ML1_3AE3PAE
ab € 14,35*
Zubehör
DELL Freisprecheinrichtung mit KI-Rauschunterdrückung – SP3022
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 49,08*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 31,67*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 36,82*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY Spanisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-SPN
ab € 39,08*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY US International Schwarz
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 30,78*
Zubehör
DELL Monitorarm für zwei Bildschirme – MDA20
Dell
DELL-MDA20
ab € 178,88*
Zubehör
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 27,08*
Zubehör
DELL Schlanke Soundleiste – SB521A
Dell
DELL-SB521A
ab € 27,90*
Zubehör
DELL Slim Conferencing-Soundleiste – SB522A
Dell
DELL-SB522A
ab € 50,51*
Zubehör
DELL UltraSharp Webcam
Dell
WB7022-DEMEA
ab € 106,67*
Zubehör
DELL WD19S-180W Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Dell
DELL-WD19S180W
ab € 119,09*
Zubehör
DELL Webcam – WB3023 – 2K QHD
Dell
WB3023-DEMEA
ab € 51,96*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen