Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL USB 3.0-Dockingstation D3100 SWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL USB 3.0-Dockingstation D3100 SWI
DELL USB 3.0-Dockingstation D3100 SWI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25112406
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-BBOQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Einfaches Anschließen von Ultra HD-4K- und Full-HD-Monitoren sowie anderen externen Geräten an Notebooks

Die Dell USB 3.0-Dockingstation verbindet Ihr Notebook über ein einziges Kabel mit bis zu drei zusätzlichen Monitoren, verschiedenen externen Geräten und dem Internet. So können Sie bequem die Funktionen Ihres tragbaren Computers erweitern und Ihre Desktop-Datenverarbeitungsumgebung individuell anpassen. Diese schlanke, kompakte Dockingstation steigert die Produktivität und erweitert die Entertainment-Möglichkeiten dank Hochgeschwindigkeitskonnektivität und Unterstützung für Ultra HD-4K-Monitore. Diese universelle USB 3.0-Dockingstation wurde für Ultra HD-4K-Auflösung entwickelt und ermöglicht in Verbindung mit kompatiblen PCs die Anzeige in 4K-Auflösung.

Unterstützt einen Ultra HD-4K-Monitor und zwei Full-HD-Monitore

Erweitern Sie Ihren Desktop-PC durch Anschluss von bis zu drei Bildschirmen gleichzeitig, darunter ein Ultra HD-4K- und zwei Full-HD-Monitore. Mit der Dell Dockingstation können Sie die Anzeige auf bis zu drei externe Monitore verteilen, um die Produktivität zu steigern und die Verwaltung mehrerer Anwendungen zu erleichtern.

Datenübertragung in Höchstgeschwindigkeit dank USB 3.0

Die Dell Dockingstation bietet extrem hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten zwischen den angeschlossenen Geräten. Sie verfügt über drei USB 3.0- sowie zwei USB 2.0-Anschlüsse und stellt so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten wie externen Festplatten, Druckern und Scannern sicher. Die Dockingstation ermöglicht auch das Laden externer Geräte über USB.

Höhere Produktivität mit Peripheriegeräten

Die Leistungsfähigkeit Ihres Notebooks wird nicht länger durch die Anzahl integrierter Anschlüsse beschränkt. Mit einem einzigen Kabel verbindet die Dell USB 3.0-Dockingstation Ihr Notebook mit verschiedenen Geräten wie Druckern, Scannern und externen Festplatten. Sie verfügt zudem über Gigabit-Ethernet-Anschluss, Kopfhöreranschluss und Audioausgang zum Anschluss externer Lautsprecher.

Erweiterte Netzwerk- und Sicherheitsoptionen für Unternehmen

Die Dell USB 3.0-Dockingstation ist dank Wake-on-LAN und PXE-Boot (auf ausgewählten Plattformen) ideal für Unternehmensumgebungen geeignet. Über den integrierten Steckplatz für ein separat erhältliches Kabelschloss kann die Dockingstation an einem Schreibtisch oder einer Workstation gesichert werden.

Lieferumfang

- Dell Dockingstation
- USB 3.0-Kabel (2 ft.)
- Netzteil
- HDMI-DVI-Adapter
- Installationstreiber-CD
- Dokumentation
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI-DVI, USB
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio (L,R) Out
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Dell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,89*
€ 347,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,61*
€ 322,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
C7520QT
ab € 3.374,69*
Zubehör
Dell
DELL-C8621QT
ab € 3.357,35*
Zubehör
Dell
E2016HV
ab € 94,63*
Zubehör
Dell
E2216HV
ab € 89,52*
Zubehör
Dell
DELL-UP3221Q
ab € 2.852,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.