Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL C8621QT Interaktives Whiteboard 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL C8621QT Interaktives Whiteboard 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
DELL C8621QT Interaktives Whiteboard 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
DELL C8621QT Interaktives Whiteboard 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
DELL C8621QT Interaktives Whiteboard 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
DELL C8621QT Interaktives Whiteboard 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
DELL C8621QT Interaktives Whiteboard 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
DELL C8621QT Interaktives Whiteboard 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
DELL C8621QT Interaktives Whiteboard 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
DELL C8621QT Interaktives Whiteboard 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
DELL C8621QT Interaktives Whiteboard 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
DELL C8621QT Interaktives Whiteboard 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
DELL C8621QT Interaktives Whiteboard 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
DELL C8621QT Interaktives Whiteboard 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
DELL C8621QT Interaktives Whiteboard 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79332615
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-C8621QT
EAN/GTIN:
     5397184200759
Suchbegriffe:
Dell Monitore
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Das 85,6"-Display bietet intelligente, reaktionsschnelle Technologie für eine bessere Zusammenarbeit. Das Design zeichnet sich durch 20 Berührungspunkten und integrierte Lautsprecher aus.
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioausgang
1
RS-232 port
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
85.6 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
350 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
1200:1
Reaktionszeit
8 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Touch-Technologie
Multitouch
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.4935 x 0.4935 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 75 Hz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
114500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1983.74 mm
Höhe
1155.7 mm
Tiefe
83.82 mm
Gewicht
86500 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
430 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
171 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.370,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.514,64*
€ 4.182,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.464,50*
€ 4.122,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.393,71*
€ 4.038,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.370,55*
€ 4.010,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
8621QT_3AE3PAE
ab € 318,92*
Zubehör
Dell
MC8621QT_3AE3PAE
ab € 359,37*
Zubehör
Dell
C8621QT_3AE5AE
ab € 753,85*
Zubehör
Dell
MC8621QT_3AE5AE
ab € 869,32*
Zubehör
Dell
8621QT_3AE5PAE
ab € 1.307,04*
Zubehör
Dell
MC8621QT_3AE5PAE
ab € 1.463,06*
Zubehör
Dell
NJ2N3
ab € 444,48*
Zubehör
Dell
C83DR
ab € 413,89*
Zubehör
Dell
HR6JT
ab € 284,76*
Zubehör
Dell
4KXC5
ab € 339,00*
Zubehör
Dell
0PN1H
ab € 342,66*
Zubehör
Dell
W7W31
ab € 774,64*
Zubehör
Dell
93RJ6
ab € 636,02*
Zubehör
Dell
74KJF
ab € 628,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.