Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Phillips-Schraubendreher
>
Phillips-VDE-Schraubendreher
>
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Wera Kraftform XXL 2 Set Drehmoment Schraubendreher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-26758144
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05051011001
EAN/GTIN:
4013288144225
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die umlaufenden Hartzonen mit größtem Durchmesser laufen wie Räder in der Hand.
Wera Lasertip krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubkopf.
Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und -größe erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.
Die Schraubendrehersätze werden immmer mit Rack geliefert, das an der Wand befestigt werden kann. So ist eine ordentliche Aufbewahrung und schneller Zugriff gewährleistet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Drehmoment Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx
Anzahl der Schraubendreher
12
Schraubendreher-Bits Größe
1 x PH 2x100 1 x PZ 1x80 1 x PZ 2x100 1 x 1.0x5.5x100 1 x 1.2x7.0x125 1 x 0.8x4.0x100 1 x TX 15x80 1 x TX 20x100 1 x TX 25x100 1 x 0.4x2.5x80 1 x 0.6x3.5x100 1 x 0.5x3.0x70 2 x 190.0x50,0
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TORX-TR-Schraubendreher-Satz
,
TORX-VDE-Schraubendreher-Satz
,
schlitz-schraubendreher-satz wera
,
schlitz-vde-schraubendreher satz
,
schraubendrehersatz 12 teilig
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 30,00* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05110004001
Wera
05110004001
ab € 2,37*
Zubehör
Wera 350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben, PH 2 x 100 mm, 05008720001
Wera
05008720001
ab € 4,44*
Zubehör
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm, 05009310001
Wera
05009310001
ab € 3,81*
Zubehör
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm, 05009315001
Wera
05009315001
ab € 5,22*
Zubehör
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 15 x 80 mm, 05028008001
Wera
05028008001
ab € 3,37*
Zubehör
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 20 x 100 mm, 05028010001
Wera
05028010001
ab € 3,44*
Zubehör
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 25 x 100 mm, 05028012001
Wera
05028012001
ab € 3,67*
Zubehör
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1.0 x 5.5 x 100 mm, 05018264001
Wera
05018264001
ab € 4,56*
Zubehör
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1.2 x 7.0 x 125 mm, 05018266001
Wera
05018266001
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen