| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-26802211 Herst.-Nr.: 05005335001 EAN/GTIN: 4013288032553 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wera VDE-Steckschlüssel mit mehrkomponentigem Kraftform-Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 223 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Typ | Ratschenschrauber | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch) | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 1 | ![](/p.gif) | Magnetischer Bithalter | Ja | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Rot, Gelb | ![](/p.gif) | Klingenlänge | 125 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 6kant-steckschlüssel 12mm, 6kant steckschlüssel, wera 6kant-steckschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |