Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
Phillips-Bit-Satz
>
Artikel
Wera Kraftform Kompakt 60 RA Multi-Bit-Schraubendreher Drehmoment Schraubendreher
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-205463
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05051040001
EAN/GTIN:
4013288155290
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
1 Handhalter 816 RA Kraftform mit Ratschenfunktion, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion für blitzschnellen Bit-Wechsel, magnetisch und 16 Bits in 89 mm Länge, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3, oder für direkten Maschinenanschluss
Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.
Der mehrkomponentige Kraftform-Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die umlaufenden Hartzonen mit größtem Durchmesser laufen wie Räder in der Hand.
44-teilige Feinverzahnung. Hohe Zeitersparnis beim Verschrauben. Ergonomisch zu betätigende Richtungsumschaltung.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, durch die blockierbare Mittelstellung feine Justierarbeiten durchzuführen, ohne jedes Mal die Anzugsrichtungen ändern zu müssen. Fixierbare Mittelstellung zum Feinjustieren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
89 mm
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Drehmoment Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Kreuz, Flach, Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
17 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Gehäusefarbe
Schwarz
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
,
Drehmoment-Schraubenzieher
,
Drehmomentindikator
,
Drehmomentschraubendreher
,
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
Innensechskant-Bit-Satz
,
Innensechskant-Bit-TR-Satz
,
Knarren-Schraubendreher
,
Knarren-Schraubenzieher
,
Knarrenschraubendreher
,
Knarrenschraubenzieher
,
PZ Schraubendreher
,
PZ Schraubenzieher
,
Pozidriv-Schraubendreher
,
Pozidriv-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Phillips-Bit-Satz
,
Phillips-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX PLUS-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Bit-TR-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TORX-TR-Schraubendreher-Satz
,
TriWing-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
wera schraubendreher pz1
,
bit-satz wera
,
bit satz
Angebote
(45)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
125
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,93*
€ 52,38*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,22*
€ 55,25*
Lager 7
3 Tage
106
pro Stück
€ 4,79*
ab € 48,01*
€ 55,65*
Lager 1690
3 Tage
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 52,20*
€ 61,07*
Lager 214
4 Tage
111
pro Stück
€ 4,30*
ab € 51,29*
€ 61,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 44,93* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 800/4 Z Bits, 1.0 x 5.5 x 89 mm, 05059488001
Wera
05059488001
ab € 1,74*
Zubehör
Wera 816 RA Ratschenschraubendreher, 1/4 Zoll x 142.0 mm, 05051461001
Wera
05051461001
ab € 18,73*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm, 05059760001
Wera
05059760001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 2 x 89 mm, 05059775001
Wera
05059775001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 3 x 89 mm, 05059795001
Wera
05059795001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm, 05060029001
Wera
05060029001
ab € 1,70*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 2 x 89 mm, 05060035001
Wera
05060035001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 3 x 89 mm, 05060043001
Wera
05060043001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm, 05060050001
Wera
05060050001
ab € 5,18*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 15 x 89 mm, 05060051001
Wera
05060051001
ab € 5,18*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 20 x 89 mm, 05060052001
Wera
05060052001
ab € 5,17*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 25 x 89 mm, 05060053001
Wera
05060053001
ab € 5,17*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 30 x 89 mm, 05060054001
Wera
05060054001
ab € 5,19*
Zubehör
Wera Kompakt 60 ESD Set Ratschenschrauber
Wera
05051043001
ab € 29,01*
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt 20 Multi-Bit-Schraubendreher Kombi-Schraubendreher
Wera
05051016001
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen