| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-26804033 Herst.-Nr.: 26462 EAN/GTIN: 4010995264628 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859. Griff Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten). Ergonomischer Mehrkomponentengriff, extrem handlich durch leichte und kompakte Bauweise. Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße. Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts. Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859. Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859. Anwendung Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge. Normen DIN EN ISO 6789. Extra Lieferung in praktischer Kunststoffbox. Inkl. Werksprüfprotokoll. Genauigkeit ±6%, rückführbar auf nationale Normale (Abweichende Toleranzen siehe Tabelle). Hinweis Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Black,Red | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 200 g | Technische Details | Produkttyp | Set | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Typ | Drehmoment Schraubendreher | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Hexagonal | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 2 | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits Größe | 4mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Dünnfilmwiderstand, Dünnschichtwiderstand, Thin Film Widerstand, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha drehmoment-schraubendreher 0.5 - 2 nm, thin film widerstand, schlitz-schraubendreher wiha |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |