Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5UB4711 Steckdose Typ F Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5UB4711 Steckdose Typ F Grau
Siemens 5UB4711 Steckdose Typ F Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27050737
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB4711
EAN/GTIN:
     4001869052021
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
VDE, ÖVE
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
113 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5UH1084
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
5UH1085
ab € 3,53*
Zubehör
Siemens
5UH1086
ab € 3,54*
Zubehör
Siemens
5TG4212
ab € 1,80*
Zubehör
Siemens
5TG4205
ab € 0,74*
Zubehör
Siemens
5TG4204
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.