Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 985 8 Gerader Schnitt Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 985 8 Gerader Schnitt Grau, Gelb
Wedo 985 8 Gerader Schnitt Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-28579786
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     9858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
215 mm
Gewicht
74 g
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Grau, Gelb
Material Messer
Edelstahl
Beschichtungsmaterial
Titan
Ergonomischer Griff
Ja
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.