Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor TXA-1020 2-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor
Monacor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29279415
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.4590
EAN/GTIN:
     4007754243604
Suchbegriffe:
Mobile Musikanlage
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
17800 g
Audio
RMS-Leistung
120 W
Musik Energie
170 W
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Batteriekapazität
4.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Merkmale
Lautsprechertyp
2-Wege
Eingebauter Verstärker
Ja
Lautsprecherplatzierung
Flur
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.354,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,17*
€ 1.731,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,34*
€ 1.724,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,81*
€ 1.677,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,13*
€ 1.643,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,40*
€ 1.611,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
TXA-800HSE
ab € 147,48*
Zubehör
Monacor International
TXA-800HT
ab € 107,09*
Zubehör
Monacor International
TXA-1020MT
ab € 117,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.