Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N238-001-GY-TFA Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N238-001-GY-TFA Keystone-Modul
Tripp Lite N238-001-GY-TFA Keystone-Modul
Tripp Lite N238-001-GY-TFA Keystone-Modul
Tripp Lite N238-001-GY-TFA Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     128-3F11573
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N238-001-GY-TFA
EAN/GTIN:
     0037332189950
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45 cat 6a
modularbuchsen rj45
modularbuchse cat6a
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
299.7 mm
Höhe des Versandkartons
76.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332189957
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
TAA
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,19*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,16*
€ 14,45*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,73*
€ 31,37*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N062-012-KJ
ab € 7,64*
Zubehör
Tripp Lite
N062-016-KJ
ab € 8,29*
Zubehör
Tripp Lite
N062-024-KJ
ab € 11,86*
Zubehör
Tripp Lite
N062-032-KJ
ab € 15,86*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-6A
ab € 9,17*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH
ab € 4,63*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH-6AD
ab € 9,18*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-BL
ab € 2,15*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GN
ab € 2,14*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GY-TF
ab € 4,10*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-RD
ab € 2,12*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-SH-TF
ab € 6,20*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-SH-TFA
ab € 8,31*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-WH
ab € 3,54*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-WH-6A
ab € 6,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.